品番 : EA124LA-6
品名 : 140mm スプレーノズル(7パターン)
仕様
仕様 | プラグなし | 接続ねじ | 3/4”NHメス |
---|---|---|---|
全長 | 140mm | 重量 | 91g |
材質 | ポリマー樹脂 | 最高使用圧力 | 60PSI |
使用可能温度 | 約38℃まで | ||
★スプレーパターン7種(コーン、ストリーム、フルフロー、シャワー、ジェット、フラット、ミスト) | |||
散水と清掃のニーズを満たす 7 つのスプレーパターン仕様 | |||
連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能 | |||
耐衝撃性、防錆性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2025/05/08 03:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2584ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA124LA-6P 140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付) |
EA124LA-6 140mm スプレーノズル(7パターン) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |