品番 : EA124LA-19PA
品名 : 120mm ツイストノズル(プラグ付)
カタログ訂正
25/04/01 ●全長:(誤)120mm (正)70mm (No.56 1239)
グリップを回して、簡単にスプレーパターンをチェンジ
仕様
仕様 | プラグ付 | 接続ねじ | 3/4”NHメス |
---|---|---|---|
全長 | 70mm | 重量(g) | 96(プラグ除く) |
材質 | ボディー:真鍮 グリップカバー:ゴム |
最高使用圧力 | 60PSI (0.41MPa)まで |
★スプレーパターン2種(ジェット、ミスト) | |||
丈夫な真鍮製で、快適なゴムグリップが付いているので、長時間使用しても手が疲れません。 | |||
グリップを回して、直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。 | |||
正確な先端角度により横方向への飛散を防止 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/07 03:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0361ページ 2584ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA124LA-19PA 120mm ツイストノズル(プラグ付) |
EA124LA-19 120mm ツイストノズル |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |
セット商品 | EA124LA-19 : 120mm ツイストノズル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)