品番 : EA124LA-62PB
品名 : スプレーノズル(8パターン/プラグ付)
スイベル式カプラーでホースがねじれにくい
仕様
| 仕様 | プラグ付 | 接続ねじ | 3/4”NHメス |
|---|---|---|---|
| 全長 | 219mm | 重量 | 227g |
| 材質 | ボディ:金属 グリップ:TPR(熱可塑性ゴム) |
||
| ★スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ) | |||
| フロントトリガーなので軽い力で握れます。 | |||
| ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整できます。 | |||
| ヘッドはパターン別のマーク付で分かりやすい。 | |||
| 連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能です。 | |||
| スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減します。 | |||
| カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。 | |||
| グリップは滑りにくく、握りやすい人間工学に基づいた形状のハンドル | |||
| 耐久性に優れた金属構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/12/17 09:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2584ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LA-62PB スプレーノズル(8パターン/プラグ付) |
| EA124LA-62C スプレーノズル(8パターン) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |
| 部品 | EA124GC-1A : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
