品番 : EA928BM-421
品名 : 900-1500mm 通水型ブラシ(伸縮柄/軟)
水を調節するための開閉弁付き
仕様
材質 | ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリエステル |
ブラシサイズ | 270×80mm |
---|---|---|---|
毛丈 | 60mm | 毛質 | 軟 |
毛色 | グリーン | 接続ねじ | 3/4”メス |
柄全長 | 900~1500mm | ||
通水型 | |||
滑り止めのゴム製ハンドグリップ | |||
継ぎ目を回してロックします。 | |||
3/4”NHプラグ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,610 円(税抜)/ 10,571 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/25 17:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0368ページ 2493ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA928BM-421 900-1500mm 通水型ブラシ(伸縮柄/軟) |
EA928BM-422 900-1500mm 通水型ブラシ(伸縮柄/中) |
EA928BM-423 900-1500mm 通水型ブラシ(伸縮柄/硬) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA928BM-1 : 270x80mm ブラシヘッド(軟) |
拡大