詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BM-423

品名 : 900-1500mm 通水型ブラシ(伸縮柄/硬)

仕様

ブラシサイズ 270×80mm 毛丈 60mm
柄全長 900~1500mm 接続ねじ 3/4”メス
毛質 ハード 毛色 ベージュ
材質 ハンドル:アルミニウム
ブラシ:ポリプロピレン
RVやトレーラーハウスのゴム屋根、タイヤ、ホイールウェル、マット、石材、レンガ、コンクリート、スタッコ、木材の表面に最適です。
滑り止めのゴム製ハンドグリップ
継ぎ目を回してロックします。
繊維密度が高く、耐久性があります。
ブラシ側の全面ゴムバンパーが表面の傷を防ぎます。
乾燥しやすいハンギングタブ付き
水を調節するための開閉弁付き
通水型
3/4”NHプラグ付
追加説明
カタログ価格

9,370 (税抜)/ 10,307 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/09 07:02現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0356ページ 2390ページ
バリエーション一覧
EA928BM-421 900-1500mm 通水型ブラシ(伸縮柄/軟)
EA928BM-422 900-1500mm 通水型ブラシ(伸縮柄/中)
EA928BM-423 900-1500mm 通水型ブラシ(伸縮柄/硬)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top