品番 : EA928BP-12
品名 : 65mm 電球交換アダプター
仕様
サイズ | パッド径:65mm 全長:130mm |
材質 | パット部:TPE(Thermoplastic Rubber:熱可塑性ゴム) 持ち手:ポリプロピレン |
---|---|---|---|
入数 | 1個 | ||
高所電球の交換用に | |||
中サイズの吸盤でスポットライトの電球を固定し、簡単に交換できます。 | |||
クイックリリース設計により、バルブの吸引力を素早く簡単に解除できます。 | |||
ハンドルはEA928BD、BE、BT、BMシリーズからお選び下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/08/10 16:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2432ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA928BP-11 45mm 電球交換アダプター |
EA928BP-12 65mm 電球交換アダプター |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
