品番 : EA928BT-360A
品名 : 1.9-3.7m/2段 アルミハンドル
仕様
| 用途 | 塗装、窓掃除、デッキの染色などに | サイズ | 1900~3700mm |
|---|---|---|---|
| 作業高 | 5.1m | 段数 | 2段 |
| ハンドル太さ | 1段目:φ26mm 2段目:φ23mm |
先端ねじ径 | 3/4”Acme |
| 材質 | アルミ(アルマイト処理) | 重量 | 650g |
| 継ぎ目を回してロックします。 どの延長長さでもどちらの方向にもひねってロックします。 |
|||
| アルマイト処理をされているので、錆びにくく窓掃除などの水気のある場所でも使用できます。 | |||
| アルミ製で軽量なので、体格や身長に関係なく、誰でも簡単に握ることができます。 | |||
| ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 EA928BG-13を使用時は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要です。 EA928BG-12にはアダプターは付属しています。 |
|||
| 組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,530 円(税抜)/ 7,183 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/09/27 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2391ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928BT-120A 0.7-1.2m/2段 アルミハンドル |
| EA928BT-180A 1.0-1.9m/2段 アルミハンドル |
| EA928BT-240A 1.3-2.5m/2段 アルミハンドル |
| EA928BT-360A 1.9-3.7m/2段 アルミハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
