詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BH-2

品名 : アングルアダプター

仕様

全長 215mm 曲げ範囲 270°
材質 プラスチック
メスネジ内径:約φ15.7mm、オスネジ外径:約φ18mm
高い場所や届きにくい場所での作業に最適です。
作業角度(13ヶ所)を設定してロックができます。
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
追加説明
カタログ価格

1,600 (税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2025/10/24 11:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0156ページ 2451ページ
ウェブカタログ画像
  • ブラシ装着イメージ
  • ローラー装着イメージ
  • ワイパー装着イメージ
  • 伸縮ハンドル使用イメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top