品番 : EA928BF-16
品名 : 1.0-1.6m ファイバーグラスハンドル(伸縮型)
仕様
| 全長 | 1.0~1.6m | 重量 | 730g |
|---|---|---|---|
| 先端ねじ径 | 3/4”Acme | 材質 | ハンドル:ファイバーグラス グリップ:ゴム製 パイプ:アルミニウム(アルマイト処理) |
| サンディングやスクレーピングなどの圧力をかける用途、RVやボートの清掃に最適です。 | |||
| ペイントローラーなどのアタッチメントを接続していても、ねじれたり緩んだりすることがありません。 | |||
| ゴム製ハンドグリップは滑り止めがあり快適に使えます。 | |||
| ロックボタン付き ボタンを取り外して内部の塗料や汚れを掃除できます。 |
|||
| 適合アクセサリーは下記のその他関連からお選びください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/10/24 12:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0156ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA928BH-1 : ブラシ・ツールホルダー |
| オプション | EA928BH-2 : アングルアダプター |
| オプション | EA928BR-1 : 120x85mm エッジペインター |
| 本体 | EA109N-20 : 230x370mm(38mm) ローラー刷毛セット |
| 本体 | EA928BR-7 : 230mm ローラー刷毛ハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大

