詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BR-1

品名 : 120x85mm エッジペインター

仕様

パッドサイズ 120×85mm ハンドルサイズ φ25×160mm
材質 ハンドル:プラスチック
パット:発泡ウレタン、化学繊維
総重量 109g(梱包材込み)
180°スイベルハンドル
どんな角度でもパッドがペイント面にぴったりとつきます。
水平および垂直のガイド ホイールが備わっており、窓の端、幅木、天井に沿って余分な力をかけずスムーズに移動できます。
水性塗料・油性塗料どちらにも使用可能です。
延長ポール取付け可能、ハンドルエンドがメスネジになっています。
パッドは使用後に簡単に取り外して洗浄できるため、保管が簡単で、製品の寿命が長くなります。
追加説明
カタログ価格

1,420 (税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2025/10/24 11:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0156ページ
ウェブカタログ画像
  • 別売ハンドル取付時

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top