品番 : EA928BR-280
品名 : 1.6-2.8m/2段 伸縮型ロックポール
仕様
| サイズ | 1.6~2.8m | 作業高さ | 3.3m |
|---|---|---|---|
| 段数 | 2段 | 先端ねじ径 | 3/4”Acme |
| 材質 | ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミ | ||
| 先端ねじは、ワンタッチ着脱式 | |||
| ボタンを押すだけでねじを外さず、ねじ付きツールをすばやく交換できます。 | |||
| ロックボタン付き ボタンを取り外して内部の塗料や汚れを掃除できます。 |
|||
| ペイントローラーなどのアタッチメントを接続していても、ねじれたり緩んだりすることがありません。 | |||
| 適合アクセサリーは下記のその他関連からお選びください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,750 円(税抜)/ 10,725 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/10/24 12:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0156ページ 2450ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928BR-100 0.7-1.0m/2段 伸縮型ロックポール |
| EA928BR-160 1.0-1.6m/2段 伸縮型ロックポール |
| EA928BR-280 1.6-2.8m/2段 伸縮型ロックポール |
| EA928BR-400 2.2-4.0m/2段 伸縮型ロックポール |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

