詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BM-4

品名 : 270x80mm ブラシヘッド(硬短毛)

仕様

用途 木材、コンクリート、レンガ、アスファルトの表面に サイズ 270×80mm
毛丈 30mm 毛質 ハード
ポリプロピレン 接続ねじ 3/4”メス
毛は硬短毛で繊維密度が高く、耐久性があります。
全面ゴムバンパーが表面の傷を防ぎます
乾燥しやすいハンギングタブ付き
水を通さないタイプのハンドルもネジがついていれば使用できます。
通水型
追加説明
カタログ価格

3,870 (税抜)/ 4,257 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/18 15:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2391ページ
ウェブカタログ画像
  • ブラシはネジ接続

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top