詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BE-612B

品名 : 1.2m ブラシハンドル(スチール)

仕様

サイズ 1200mm 重量 255g
材質 スチール 入数 1本
接続ねじ 3/4”Acme
耐久性のあるコーティングされたスチールハンドル(φ22mm)
軽量で多目的に使用できるハンドルです。
追加説明
カタログ価格

1,600 (税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/08/10 10:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2450ページ
バリエーション一覧
EA928BE-612B 1.2m ブラシハンドル(スチール)
EA928BE-612 1.2m ブラシハンドル(スチール/8本)
ウェブカタログ画像
  • ブラシとあわせて使用可能
  • ねじサイズ3/4”

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top