品番 : EA928BM-2
品名 : 270x80mm ブラシヘッド(中)
仕様
| サイズ | 270×80mm | 毛丈 | 60mm |
|---|---|---|---|
| 毛 | ポリスチレン | 毛質 | 中 |
| 毛色 | ブルー | 接続ねじ | 3/4”メス |
| グラスファイバーの表面、窓、ソーラーパネル、サイディング、日よけ、ボートカバー、雨どいなどに最適です。 | |||
| 繊維密度が高く、耐久性があります。 | |||
| 全面ゴムバンパーが表面の傷を防ぎます。 | |||
| 乾燥しやすいハンギングタブ付き | |||
| 通水型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,540 円(税抜)/ 4,994 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/09/18 15:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0356ページ 2391ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928BM-1 270x80mm ブラシヘッド(軟) |
| EA928BM-2 270x80mm ブラシヘッド(中) |
| EA928BM-3 270x80mm ブラシヘッド(硬) |
ウェブカタログ画像
拡大
