詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BR-400

品名 : 2.2-4.0m/2段 伸縮型ロックポール

仕様

サイズ 2.2~4.0m 作業高さ 5.5m
段数 2段 先端ねじ径 3/4”Acme
材質 ハンドル:グラスファイバー
パイプ:アルミ
先端ねじは、ワンタッチ着脱式
ボタンを押すだけでねじを外さず、ねじ付きツールをすばやく交換できます。
ロックボタン付き
ボタンを取り外して内部の塗料や汚れを掃除できます。
ペイントローラーなどのアタッチメントを接続していても、ねじれたり緩んだりすることがありません。
適合アクセサリーは下記のその他関連からお選びください。
追加説明
カタログ価格

12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/14 00:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0156ページ 2391ページ

代替品

EA928BR-280
バリエーション一覧
EA928BR-100 0.7-1.0m/2段 伸縮型ロックポール
EA928BR-160 1.0-1.6m/2段 伸縮型ロックポール
EA928BR-280 1.6-2.8m/2段 伸縮型ロックポール
EA928BR-400 2.2-4.0m/2段 伸縮型ロックポール
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ
  • 先端形状(※ボタン色は異なります)
  • ローラーの取り付け方

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top