詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AK-33

品名 : 300mm 洗浄ブラシ

グリップ部は握りやすくなっています

仕様

全長 300mm 毛丈 40mm
毛質 ハード ブラシサイズ 90×150mm
材質 毛:ポリプロピレン、ナイロン
ハンドル:ポリプロピレン
グリップ部:TPE
接続ねじ 3/4”メス
重量 226g ハンドル幅 20mm
入数 1個
さまざまな掃除に最適な丸型ブラシ
ポリプロピレンとナイロンの毛により耐久性が増し、洗浄力が強化されます。
EA928AK-133A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。
追加説明
カタログ価格

1,800 (税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 64

(2025/08/10 18:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2421ページ 2449ページ
ウェブカタログ画像
毛質:ハード
  • 毛質:ハード
  • 延長ポール取付例

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top