品番 : EA928BM-615
品名 : 356mm [通水型]ブラシヘッド(ストレート)
仕様
| 仕様 | ストレート | 毛材質 | ポリスチレン |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 356×90mm | 毛丈 | 60mm |
| 接続ねじ | 3/4”メス | ||
| 石鹸使用可能の耐久性のあるブラシ | |||
| 大型車や窓の清掃に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,190 円(税抜)/ 4,609 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/04 01:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2391ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928BM-612 260mm [通水型]ブラシヘッド(ストレート) |
| EA928BM-615 356mm [通水型]ブラシヘッド(ストレート) |
ウェブカタログ画像
拡大

