品番 : EA928BM-180
品名 : 1.1-1.8m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
シャットオフバルブにより水流調節ができます
仕様
| 用途 | 窓、RV、ボートなどの手の届きにくい屋外表面や高い場所の清掃に |
サイズ | 1100~1800mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 480g | 接続部ねじサイズ | 3/4”Acme |
| シャットオフバルブにより水流調節ができます。 | |||
| ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用時は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要です。 BG-12にはアダプターは付属しています。 |
|||
| ホース取り付け時はホースアダプター(EA124GC-9)かホース口金(EA124GC-21)が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,130 円(税抜)/ 7,843 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2391ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928BM-180 1.1-1.8m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付) |
| EA928BM-240 1.4-2.5m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付) |
| EA928BM-360 2.0-3.7m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付) |
ウェブカタログ画像
拡大
