品番 : EA928BK-7A
品名 : ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)
ヘッド部分が180°回転します
仕様
| 全長 | 190mm | ハンドル径 | 32mm |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 130mm | 材質 | ABS樹脂 |
| EA928BK-30、-45、BL-35、-45、旧-25用ハンドルです。 | |||
| クリップ止式 | |||
| 届きにくい窓の掃除に最適です。 | |||
| ヘッド部分が180°回転するので、曲線や角度を簡単に掃除できます。 | |||
| 伸縮ハンドルEA928BD、BE、BTシリーズ、EA928BM-60~360に取付可能です。 但し、BEシリーズ以外に取付ける場合は、EA928BH-3(アダプター)が必要です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/09/18 15:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2393ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928BK-7A ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用) |
| EA928BL-7 モップハンドル(EA928BL-35,-45用) |
