品番 : EA928BL-45
品名 : 450mm モップサポートバー
耐久性があります
仕様
EA928BN-45用サポートバーです。 | |||
EA928BL-7、BK-7Aに取り付けて使用して下さい。 | |||
サイズ | 450mm | カラー | 赤 |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/01 19:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2496ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA928BL-7 : モップハンドル(EA928BL-35,-45用) |
オプション | EA928BN-45 : 450mm ソフトウィンドウモップ |
本体 | EA928BG-12 : 350mm ウインドウ・ウォッシャー |
本体 | EA928BG-13 : 350mm ウインドウ・ウォッシャー |
本体 | EA928BL-7 : モップハンドル(EA928BL-35,-45用) |