品番 : EA928BG-12
品名 : 350mm ウインドウ・ウォッシャー
カーブや角を簡単に掃除できます
仕様
セット内容 | ウィンドウモップ、ワイパー、アダプター(EA928BH-3) | モップ幅 | 350mm |
---|---|---|---|
柄全長 | 130mm | ワイパー幅 | 300mm |
適用ハンドル | EA928BD、BE、BM、BTシリーズ | ||
モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。 | |||
ハンドルはクリップ止式 | |||
先端は180°動きます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,730 円(税抜)/ 8,503 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 11:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2496ページ |
拡大