品番 : EA928BN-45
品名 : 450mm ソフトウィンドウモップ
マイクロファイバーで、表面を傷つけません
仕様
サイズ | 450mm | ||
---|---|---|---|
保水性が良く両端が補強されています。 | |||
EA928BL-35、-45に取り付けて使用して下さい。 | |||
モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/20 20:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2496ページ 2498ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA928BG-12 : 350mm ウインドウ・ウォッシャー |
本体 | EA928BG-13 : 350mm ウインドウ・ウォッシャー |
本体 | EA928BL-45 : 450mm モップサポートバー |
本体 | EA928BG-245 : 450mm ウィンドウモップ |