詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BG-245

品名 : 450mm ウィンドウモップ

仕様

モップ幅 450mm 柄全長 130mm
【ハンドル】
・ヘッド部はクリップ止式
・ヘッド部が180°回転するので、曲線や角度を簡単に掃除できます。
【モップ】
・保水性が良く両端が補強されています。
・内側の表面には滑り止めのゴム製裏地と、滑り止め用の伸縮性ストラップ、ウォッシュバーに固定するスナップロックが付いています。
・鳥のフンなどの固くこびりついた粒子を除去するのに十分な強度があります。
・毛が抜けないので、再度すすいだり、表面をスクイジーで拭いたりする必要がありません。
伸縮ハンドルはEA928BTシリーズ、EA928BM-150~-615Bがご使用できます。
接続の際はEA928BH-3が必要です。
モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。
追加説明
カタログ価格

5,690 円(税抜)/ 6,259 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/21 07:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2393ページ
バリエーション一覧
EA928BG-235 350mm ウィンドウモップ
EA928BG-245 450mm ウィンドウモップ
ウェブカタログ画像
  • カーブや角を簡単に掃除できます。
  • ハンドルは180°動きます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top