詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BM-240

品名 : 1.4-2.5m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付)

シャットオフバルブにより水流調節ができます

仕様

用途 窓、RV、ボートなどの手の届きにくい屋外表面や高い場所の清掃に
サイズ 1400~2500mm
重量 600g 接続部ねじサイズ 3/4”Acme
シャットオフバルブにより水流調節ができます。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
ホースに取り付ける際はホースアダプター(EA124GC-9)かホース口金(EA124GC-21)が必要になります。
追加説明
カタログ価格

8,270 (税抜)/ 9,097 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/05/01 05:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2450ページ
バリエーション一覧
EA928BM-180 1.1-1.8m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
EA928BM-240 1.4-2.5m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
EA928BM-360 2.0-3.7m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
ウェブカタログ画像
  • 通水型ハンドル
  • 高所での清掃作業に最適
  • 先端形状
  • バルブ付きで水流調節可能
  • 接続図

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top