品番 : EA928BK-130
品名 : 300mm 水切りワイパー
この商品は発注できません。エスコへお問合せください。
背中や肩のストレス、疲労を軽減します
仕様
ワイパー幅 | 300mm | 柄全長 | 85mm |
---|---|---|---|
伸縮ハンドルはEA928BTシリーズ、BMシリーズがご使用できます。(EA928BM-902A、904A除く) | |||
接続の際はEA928BH-3が必要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 17:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2496ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA928BK-130 300mm 水切りワイパー |
EA928BK-145 450mm 水切りワイパー |
拡大