詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BS-24

品名 : 1.5-2.4m ファイバーグラスカーブハンドル(伸縮型)

仕様

サイズ 1500~2400mm 段数 2段
先端ねじ径 3/4”Acme 重量 1.2kg
材質 ハンドル:ファイバーグラス
パイプ:アルミニウム
ハンドル:ゴム製
取り付けたツールをしっかり固定し、湾曲したアルミの柄が自由に回転できるので掃除が早くなります。
外部圧縮ロック装置により、確実にロックできます。
滑りにくく快適なグリップハンドル
追加説明
カタログ価格

7,700 (税抜)/ 8,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/18 06:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2392ページ
バリエーション一覧
EA928BS-24 1.5-2.4m ファイバーグラスカーブハンドル(伸縮型)
EA928BS-37 2.1-3.7m ファイバーグラスカーブハンドル(伸縮型)
EA928BS-155 2.2-5.5m ファイバーグラスカーブハンドル(伸縮型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top