品番 : EA928BK-230
品名 : 300mm 水切りワイパー
カーブや角を簡単に掃除できます
仕様
ワイパー幅 | 300mm | 柄全長 | 130mm |
---|---|---|---|
カーブや角を簡単に掃除できます。 | |||
接続の際はEA928BH-3が必要です。 | |||
伸縮ハンドルはEA928BTシリーズ、BMシリーズがご使用できます。(EA928BM-902A、904A除く) | |||
ハンドルは180°動きます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,580 円(税抜)/ 3,938 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/19 22:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2496ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA928BK-230 300mm 水切りワイパー |
EA928BK-245 450mm 水切りワイパー |
拡大