品番 : EA124GC-9
品名 : 3/4"NH ホースアダプター(3サイズ)
仕様
ホース内径 | 1/2”・5/8”・3/4”の3サイズ | ねじサイズ | 3/4”NHオス |
---|---|---|---|
サイズ | φ21×53mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 114 (2024/05/10 18:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2632ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA928BM-180 : 1.1-1.8m/2段 通水型ブラシハンドル |
本体 | EA928BM-240 : 1.4-2.5m/2段 通水型ブラシハンドル |
本体 | EA928BM-360 : 2.0-3.7m/2段 通水型ブラシハンドル |
本体 | EA928BN-110 : クリーニングキット(ソーラーパネル用) |
本体 | EA124LA-5 : 145mm ピストルグリップノズル |