品番 : EA928BN-110
品名 : クリーニングキット(ソーラーパネル用)
簡単により早く、より安全に掃除することができ、環境にも優しいです
仕様
〈セット内容〉 ・伸縮ハンドルセット:1600~3600mm ・通水型ブラシハンドル:1400~2500mm ・ハンドル付モップ:350mm ・ハンドル付ワイパー:450mm ・ブラシヘッド:270×80mm |
|||
ソーラーパネルをより早く、より安全に掃除することができます。 | |||
ウィンドウクリーナーとしてもご使用できます。 | |||
モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。 | |||
ホース取り付けの際は、EA124GC-9(ホースアダプター)、またはEA124GC-21(ホース金口)をご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
38,200 円(税抜)/ 42,020 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/30 21:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 2499ページ |