品番 : EA124GC-21
品名 : 3/4"NHオス x1/2" ホース口金
仕様
| 適合ホース内径 | 1/2”(13mm) | ねじサイズ | 3/4”NHオス |
|---|---|---|---|
| 材質 | 真鍮 | ||
| 爪付きなのでホースバンド無しで取付できます。 | |||
| ※接続例は仕様書でご確認頂けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
835 円(税抜)/ 919 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 54 (2026/04/07 01:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2523ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124GC-21 3/4"NHオス x1/2" ホース口金 |
| EA124GC-21A 3/4"NHオス x5/8" ホース口金 |
| EA124GC-21B 3/4"NHオス x3/4" ホース口金 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928BM-180 : 1.1-1.8m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付) |
| 本体 | EA928BM-240 : 1.4-2.5m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付) |
| 本体 | EA928BM-360 : 2.0-3.7m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付) |
