品番 : EA928BL-35
品名 : 350mm モップサポートバー
仕様
| サイズ | 350mm | カラー | 黒 |
|---|---|---|---|
| 材質 | プラスチック製 | ||
| 耐久性があり、軽量で、交換可能です。 | |||
| EA928BN-35用サポートバーです。 | |||
| EA928BL-7、BK-7Aに取り付けて使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/09/02 05:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2393ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928BL-35 350mm モップサポートバー |
| EA928BL-45 450mm モップサポートバー |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA928BN-35 : 350mm ウィンドウモップ |
| 本体 | EA928BL-7 : モップハンドル(EA928BL-35,-45用) |
| 本体 | EA928BK-7A : ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用) |
