品番 : EA928BP-11
品名 : 45mm 電球交換アダプター
仕様
| サイズ | パッド径:45mm 全長:130mm |
材質 | パット部:TPE(Thermoplastic Rubber:熱可塑性ゴム) 持ち手:ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1個 | ||
| 高所電球の交換用に | |||
| 小型の吸盤でほとんどの標準形状の白熱電球とLED電球を固定でき、簡単に交換できます。 | |||
| クイックリリース設計により、バルブの吸引力を素早く簡単に解除できます。 | |||
| ハンドルはEA928BD、BE、BT、BMシリーズからお選び下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/18 15:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2372ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928BP-11 45mm 電球交換アダプター |
| EA928BP-12 65mm 電球交換アダプター |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
