品番 : EA928BP-10
品名 : 電球交換ツールセット
仕様
| ポール長 | 1500~3500mm(3段伸縮) | 重量 | 約1kg |
|---|---|---|---|
| ポール材質 | ファイバーグラス | ||
| 非伝導性120/240V | |||
| 電球、スポットライト、白熱灯の3種類の大きさのバルブチェンジャー付 | |||
| クイックリリース設計により、電球の吸着が簡単に解除されます。 | |||
| 先端がサクションパッドになっており電球にぴったり吸着するので、高所の電球交換も容易に行なえます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/18 15:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 2372ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928BP-9 電球交換ツールセット |
| EA928BP-10 電球交換ツールセット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA928BP-11 : 45mm 電球交換アダプター |
| 関連商品 | EA928BP-12 : 65mm 電球交換アダプター |
