品番 : EA928BM-401
品名 : 1100-1800mm 通水型ブラシ(伸縮柄)
仕様
| ブラシサイズ | 270×80mm | 毛丈 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 柄全長 | 1100~1800mm | 毛材質 | ポリエステル |
| 適応ホース内径 | φ15mm | 段数 | 2段 |
| シャットオフバルブにより水流調節ができます。 | |||
| ブラシは硬短毛で繊維密度が高く、耐久性があります。 | |||
| 通水型 | |||
| 3/4”NH×15mm 雄ねじステム付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/05 05:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2390ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
