詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BM-424

品名 : 900-1500mm 通水型ブラシ(伸縮柄/硬短毛)

仕様

ブラシサイズ 270×80mm 毛丈 30mm
柄全長 900~1500mm 毛材質 ポリプロピレン
毛質 ハード 材質 ハンドル:アルミニウム
ブラシ:ポリプロピレン
入数 1本 付属品 3/4”NHプラグ×1個
ブラシは硬短毛で繊維密度が高く、耐久性があります。
滑り止めのゴム製ハンドグリップ
継ぎ目を回してロックします。
通水型
追加説明
カタログ価格

8,450 (税抜)/ 9,295 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/05 03:19現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2390ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top