詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BM-150

品名 : 0.9-1.5m 通水型ブラシハンドル(流量コック付)

水を調節するための開閉弁付き

仕様

サイズ 900~1500mm 重量 680g
材質 アルミニウム(アルマイト処理) 先端ねじ径 3/4”Acme
流量制御遮断バルブ付き
人間工学に基づいた滑り止めのゴム製ハンドグリップ
継ぎ目を回してロックします。
どちらの方向にもひねってロックでき、どの長さでもしっかりとロックします。
通水型
追加説明
カタログ価格

5,650 (税抜)/ 6,215 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2025/06/28 14:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2450ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top