品番 : EA928BH-1
品名 : ブラシ・ツールホルダー
仕様
| 全長 | 220mm | 曲げ範囲 | 270° |
|---|---|---|---|
| 先端取付け範囲 | 幅:4cm 厚み:2.5cm |
材質 | プラスチック |
| 延長ポールやハンドルにブラシやツールを取り付けることができます。 | |||
| 高い場所や届きにくい場所での作業に最適です。 | |||
| 作業角度(13ヶ所)を設定してロックができます。 | |||
| ※BEシリーズのハンドルと接続する場合は、付属のアダプター(EA928BH-3)を外してから接続してください。 | |||
| 組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/10/24 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0156ページ 2451ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
