品番 : EA928BF-34
品名 : 1.9-3.4m ファイバーグラスハンドル(伸縮型)
仕様
長さ | 1.9~3.4m | 重量 | 1320g |
---|---|---|---|
快適な滑り止めゴム製ハンドグリップ付き | |||
ロックボタン付き | |||
陽極酸化アルミニウムの三卵形スライダーはねじれず、錆びに強い | |||
頑丈な金属製ネジ付きエンドは、あらゆるタイプのネジ付き工具に適合 | |||
滑らかなガラス繊維のハンドルと3つの楕円形のスライダーがねじれを防ぎます | |||
先端ねじ径 | 3/4”Acme |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,790 円(税抜)/ 9,669 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/19 22:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0158ページ |
拡大