詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BE-615

品名 : 1.6m ブラシハンドル(グラスファイバー/8本)

仕様

用途 塗装、染色、モップがけ、掃き掃除などに サイズ 1600mm
重量 500g 材質 グラスファイバー
入数 8本 接続ねじ 3/4”Acme
頑丈な金属製のねじ端で、使用中に工具が緩むのを防ぎます。
耐久力のあるグラスファイバーハンドルです。
追加説明
カタログ価格

26,900 (税抜)/ 29,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/07 06:42現在)

商品入数 8 販売単位 St
カタログページ 2391ページ
バリエーション一覧
EA928BE-615B 1.6m ブラシハンドル(グラスファイバー)
EA928BE-615 1.6m ブラシハンドル(グラスファイバー/8本)
ウェブカタログ画像
入数8本
  • 入数8本
  • 耐久力のあるハンドル
  • 清掃道具として使用可能
  • ねじサイズ3/4”

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top