詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BM-1

品名 : 270x80mm ブラシヘッド(軟)

仕様

サイズ 270×80mm 毛丈 60mm
ポリエステル 毛質
毛色 グリーン 接続ねじ 3/4”メス
自動車、トラック、バン、その他の細かい仕上げのゲルおよびクリアコート仕上げに最適です。
繊維密度が高く、耐久性があります。
全面ゴムバンパーが表面の傷を防ぎます。
乾燥しやすいハンギングタブ付き
通水型
追加説明
カタログ価格

5,280 (税抜)/ 5,808 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/09/18 15:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0356ページ 2391ページ
バリエーション一覧
EA928BM-1 270x80mm ブラシヘッド(軟)
EA928BM-2 270x80mm ブラシヘッド(中)
EA928BM-3 270x80mm ブラシヘッド(硬)
ウェブカタログ画像
  • ブラシはネジ接続

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top