品番 : EA928BE-612
品名 : 1.2m ブラシハンドル(スチール/8本)
様々な目的で使うことができます
仕様
サイズ | 1200mm | 重量 | 255g |
---|---|---|---|
材質 | スチール | 入数 | 8本 |
接続ねじ | 3/4”Acme |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 19:22現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 2495ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA928BE-612B 1.2m ブラシハンドル(スチール) |
EA928BE-612 1.2m ブラシハンドル(スチール/8本) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA928AK-36A : 175㎜ ブラシヘッド |
本体 | EA928BP-11 : 45mm 電球交換アダプター |
本体 | EA928BP-12 : 65mm 電球交換アダプター |
拡大
8本入り