品番 : EA928AK-36A
品名 : 175㎜ ブラシヘッド
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
メンテナンスや清掃に最適
仕様
接続ねじ | 3/4”メス | ブラシサイズ | 175×60mm |
---|---|---|---|
毛丈 | 30mm | 材質 | 毛:ポリプロピレン |
毛質 | ミディアム | 重量(g) | 219 |
快適なソフトグリップハンドル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/03 04:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大