品番 : EA109N-20
品名 : 230x370mm(38mm) ローラー刷毛セット
仕様
| 毛幅 | 230mm | 替えローラー毛幅 | 225mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 13mm | 内径 | 38mm |
| ハンドルサイズ | 250(W)×370(L)mm | 毛材質 | ナイロン |
| ローラー2本入り | |||
| 水性、合成樹脂、塩化ビニール用 | |||
| ねじアダプター付き | |||
| 適合アクセサリーは下記のその他関連からお選びください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/24 12:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0156ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
