詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BR-7

品名 : 230mm ローラー刷毛ハンドル

仕様

ハンドルサイズ 250×370mm 毛幅 230mm
外径 42mm 総重量 500g
付属品 ねじアダプター 材質 シルバーの部分:スチール
ハンドル:プラスチック
内径38mmのローラー刷毛に対応します。
伸縮ポールはEA928BR-60~-400、EA928BD-12~720をご使用下さい。
ワンタッチで取付け可能です。
追加説明
カタログ価格

3,780 (税抜)/ 4,158 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/09/18 09:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0156ページ
ウェブカタログ画像
  • 延長ハンドル取付け時\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top