詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AK-35

品名 : 190mm ブラシヘッド(ハード/スイベル型)

スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます

仕様

毛丈 28mm 毛質 ハード
ブラシサイズ 85(W)×205(D)mm 材質 毛・ハンドル:ポリプロピレン
グリップ部:TPE
接続ねじ 3/4”メス 重量 198g
入数 1個
スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。
ポリプロピレンの毛は耐久性に優れ、最も過酷な清掃にも非常に効果的です。
EA928AK-135A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。
追加説明
カタログ価格

1,710 (税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/18 15:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2391ページ
ウェブカタログ画像
  • スイベル式ヘッドで角度自在
  • ヘッドが自由に動くスイベル型
  • 延長ポール取付例

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top