品番 : EA928AK-135A
品名 : 洗浄ブラシ(伸縮型アルミハンドル付)
仕様
| <セット内容> | アルミハンドル×1個 洗浄ブラシ×1個 |
サイズ | 700~1200mm |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 85×205mm | 毛丈 | 28mm |
| 毛質 | ハード | 作業高 | 2.7m |
| 段数 | 2段 | 材質 | 毛:ポリプロピレン グリップ部:TPE ハンドル:アルミ |
| スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。 | |||
| ポリプロピレンの毛は耐久性に優れ、最も過酷な清掃にも非常に効果的です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2390ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA928AK-35 : 190mm ブラシヘッド(ハード/スイベル型) |
ウェブカタログ画像
拡大
