品番 : EA579MC-76C
品名 : 76mm スクレーパー(曲/ソフトグリップ)
仕様
| 仕様 | 曲刃 | 刃幅 | 76mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 245mm | 材質 | 刃:炭素鋼 ハンドル:樹脂 |
| 刃厚 | 2mm | 腰の硬さ | 硬 |
| ハンマーエンド付 | |||
| 壁紙、ペンキ、シリコン、スケール、タイルの除去などの重い作業に最適 | |||
| 長時間の作業に対応しているチゼルブレード | |||
| ソフトグリップで長時間の作業も快適 | |||
| 砥石で研いで繰り返し使用できます。 | |||
| ハンマーエンドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/10/24 12:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0129ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579MC-76A 76mm スクレーパー(平/ソフトグリップ) |
| EA579MC-76C 76mm スクレーパー(曲/ソフトグリップ) |
| EA579MC-76D 83mm スクレーパー |
ウェブカタログ画像
拡大
