詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579MC-76A

品名 : 76mm スクレーパー(平/ソフトグリップ)

仕様

仕様 直刃 刃幅 76mm
全長 245mm 材質 刃:炭素鋼
ハンドル:樹脂
刃厚 2mm 腰の硬さ
ハンマーエンド付
壁紙、ペンキ、シリコン、スケール、タイルの除去などの重い作業に最適
長時間の作業に対応しているチゼルブレード
ソフトグリップで長時間の作業も快適
砥石で研いで繰り返し使用できます。
ハンマーエンドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能
追加説明
カタログ価格

2,530 (税抜)/ 2,783 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2025/10/24 12:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0129ページ
バリエーション一覧
EA579MC-76A 76mm スクレーパー(平/ソフトグリップ)
EA579MC-76C 76mm スクレーパー(曲/ソフトグリップ)
EA579MC-76D 83mm スクレーパー
ウェブカタログ画像
  • EA928BR-100取付例
  • ハンマーヘッドを取り外し、延長ポールが取付可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top