品番 : EA928BM-41
品名 : 610mm フロアーブラシヘッド(ソフト)
滑らかな表面の細かい塵や汚れ取りに適しています
仕様
毛質 | ソフト | ||
---|---|---|---|
滑らかな表面の細かい塵や汚れ取りに適しています。 | |||
材質 | ブラシ台:合成樹脂、 毛:再生PET |
ブラシサイズ | 610×70mm |
毛丈 | 76mm | 接続ねじ | 3/4”メス |
リサイクルできる材料や環境に優しい材料から出来ています。 | |||
通水型 | |||
ブラシ台に角度の違う二つの穴が空いており、定期的に差し替えることで毛が一方向に固まるのを防ぎ、ブラシが長持ちします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,210 円(税抜)/ 5,731 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 26 (2024/05/23 11:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2494ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA928BM-41 610mm フロアーブラシヘッド(ソフト) |
EA928BM-42 610mm フロアーブラシヘッド(ハード) |
拡大