品番 : EA928BM-741C
品名 : 610x1524mm フロアーブラシ(ソフト/2本)
仕様
サイズ(mm) | ブラシ:610×70 毛丈:76 柄全長:1524 |
ハンドル径 | 24mm |
---|---|---|---|
材質 | 柄:金属パイプにビニールコート、 毛:再生PET、 ブラシ台:合成樹脂 |
毛質 | ソフト |
入数 | 2本 | 替ブラシヘッド | EA928BM-41 |
滑らかな表面の細かい塵や汚れ取りに適しています。 | |||
ブラシはリサイクルできる材料や環境に優しい材料から出来ています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 08:46現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2494ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA928BM-741C 610x1524mm フロアーブラシ(ソフト/2本) |
EA928BM-742C 610x1524mm フロアーブラシ(ハード/2本) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA928BM-41 : 610mm フロアーブラシヘッド(ソフト) |
拡大